TRIDONIC - LCA 21W 300-500mA flexC PH-C SR ADV dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87500603
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 28 .. 42 V
Ausgangsstrom - 300 .. 500 mA
Ausgangsleistung - 12.6 .. 21 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403235
Hersteller Artikelnummer
87500603
Hersteller Typ
87500603
Hersteller Artikel Nr.:
87500603
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
28 .. 42 V
Ausgangsstrom:
300 .. 500 mA
Ausgangsleistung:
12.6 .. 21 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
102 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.093 kg


