TRIDONIC - LCA 38W 350-1050mA 2xCH C PRE dimmbarer LED Konstantstromkonverter Zweikanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28002201
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 20 .. 50 V
Ausgangsstrom - 350 .. 1050 mA
Ausgangsleistung - 17.5 .. 38 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210644059
Sonepar Artikelnummer
121403237
Hersteller Artikelnummer
28002201
Hersteller Typ
28002201
Hersteller Artikel Nr.:
28002201
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
20 .. 50 V
Ausgangsstrom:
350 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
17.5 .. 38 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
120 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.168 kg


