TRIDONIC - LCA 38W 350–1050mA DT8 C PRE dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28002199
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 20 .. 50 V
Ausgangsstrom - 350 .. 1050 mA
Ausgangsleistung - 17.5 .. 38 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210643915
Sonepar Artikelnummer
121403239
Hersteller Artikelnummer
28002199
Hersteller Typ
28002199
Hersteller Artikel Nr.:
28002199
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
20 .. 50 V
Ausgangsstrom:
350 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
17.5 .. 38 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
120 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.168 kg


