TRIDONIC - LCA 44W 700-1050mA flexC PH-C SR ADV dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87500605
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 28 .. 42 V
Ausgangsstrom - 700 .. 1050 mA
Ausgangsleistung - 30 .. 44 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403241
Hersteller Artikelnummer
87500605
Hersteller Typ
87500605
Hersteller Artikel Nr.:
87500605
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
28 .. 42 V
Ausgangsstrom:
700 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
30 .. 44 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
130 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
31 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.175 kg


