TRIDONIC - LCA 60W 900-1750mA one4all C PRE dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28000667
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 20 .. 54 V
Ausgangsstrom - 900 .. 1750 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403244
Hersteller Artikelnummer
28000667
Hersteller Typ
28000667
Hersteller Artikel Nr.:
28000667
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
20 .. 54 V
Ausgangsstrom:
900 .. 1750 mA
Ausgangsleistung:
48.6 .. 60 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Ja
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
125 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.207 kg


