TRIDONIC - LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28002830
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 20 .. 50 V
Ausgangsstrom - 600 .. 1800 mA
Ausgangsleistung - 30 .. 85 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210702674
Sonepar Artikelnummer
121403246
Hersteller Artikelnummer
28002830
Hersteller Typ
28002830
Hersteller Artikel Nr.:
28002830
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
20 .. 50 V
Ausgangsstrom:
600 .. 1800 mA
Ausgangsleistung:
30 .. 85 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
360 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.277 kg


