TRIDONIC - LCBI 10W 180mA phase-cut 1-10V lp LED Konstantstromkonverter phase-cut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87500282
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 28 .. 56 V
Ausgangsstrom - 180 mA
Ausgangsleistung - 5 .. 10 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403247
Hersteller Artikelnummer
87500282
Hersteller Typ
87500282
Hersteller Artikel Nr.:
87500282
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
28 .. 56 V
Ausgangsstrom:
180 mA
Ausgangsleistung:
5 .. 10 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung 1-10 V:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Umgebungstemperatur:
-20 .. 50 °C
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
139 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.064 kg


