TRIDONIC - LCBI 20W 350mA PHASE-CUT/1-10V SR LED Konstantstromkonverter phase-cut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87500276
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.088 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210510583
Sonepar Artikelnummer
121403249
Hersteller Artikelnummer
87500276
Hersteller Typ
87500276
Hersteller Artikel Nr.:
87500276
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.088 kg
Unabhängiger dimmbarer LED-TreiberKonstantstrom-LED-TreiberAusgangsstrom 350 oder 500 mAAusgangsleistung 19 WNominale Lebensdauer bis zu 50.000 hSELVDimmbar mittels Phasenan- und PhasenabschnittsdimmerDimmbar mittels 1 .. 10 VAusgang wird analog gedimmt (Stromamplitude)Dimmbereich typ. 10 – 100 % (abhängig vom Dimmer)Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse IIFür Leuchten mit M und MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5eGehäuse-EigenschaftenGehäuse: Polycarbonat, weißSchutzart IP20SchraubklemmeFunktionenÜberlastschutzKurzschlussschutzLeerlaufschutzKein Überschwingen des Ausgangsstromes bei ein- oder ausgeschaltetem Netz


