TRIDONIC - LCI 105/200-850/300 pD NF h28 PRE4 LED Konstantstromkonverter INDUSTRY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004036
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 80 .. 300 V
Ausgangsstrom - 200 .. 850 mA
Ausgangsleistung - 60 .. 105 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210777290
Sonepar Artikelnummer
121403251
Hersteller Artikelnummer
28004036
Hersteller Typ
28004036
Hersteller Artikel Nr.:
28004036
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
80 .. 300 V
Ausgangsstrom:
200 .. 850 mA
Ausgangsleistung:
60 .. 105 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DALI-2:
Ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
360 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.317 kg


