TRIDONIC - LCI 105/250-1050/300 flexC NF lp EXC3 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87500920
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 40 .. 300 V
Ausgangsstrom - 250 .. 1050 mA
Ausgangsleistung - 75 .. 105 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210723723
Sonepar Artikelnummer
121403252
Hersteller Artikelnummer
87500920
Hersteller Typ
87500920
Hersteller Artikel Nr.:
87500920
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
40 .. 300 V
Ausgangsstrom:
250 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
75 .. 105 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
360 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.304 kg


