TRIDONIC - LCI 150/250-1050/300 o4a NF h28 EXC4 Lineare Treiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004037
Dimmung DALI - Ja
Ausgangsspannung - 80 .. 300 V
Ausgangsstrom - 250 .. 1050 mA
Ausgangsleistung - 75 .. 150 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210777368
Sonepar Artikelnummer
121403253
Hersteller Artikelnummer
28004037
Hersteller Typ
28004037
Hersteller Artikel Nr.:
28004037
Dimmung DALI:
Ja
Ausgangsspannung:
80 .. 300 V
Ausgangsstrom:
250 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
75 .. 150 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
360 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.326 kg


