TRIDONIC - LCI 150/250-1050/300 pD NF h28 PRE4 dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004038
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 80 .. 300 V
Ausgangsstrom - 250 .. 1050 mA
Ausgangsleistung - 75 .. 150 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210777436
Sonepar Artikelnummer
121403254
Hersteller Artikelnummer
28004038
Hersteller Typ
28004038
Hersteller Artikel Nr.:
28004038
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
80 .. 300 V
Ausgangsstrom:
250 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
75 .. 150 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DALI-2:
Ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
30 mm
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.328 kg


