TRIDONIC - LCI 220/500-1400/300 pD NF h28 PRE4 dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004039
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 80 .. 300 V
Ausgangsstrom - 500 .. 1400 mA
Ausgangsleistung - 150 .. 220 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210777504
Sonepar Artikelnummer
121403255
Hersteller Artikelnummer
28004039
Hersteller Typ
28004039
Hersteller Artikel Nr.:
28004039
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
80 .. 300 V
Ausgangsstrom:
500 .. 1400 mA
Ausgangsleistung:
150 .. 220 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
360 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.355 kg


