TRIDONIC - LCI 220/800-1200/230 flexC NF h28 EXC3 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003513
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 140 .. 230 V
Ausgangsstrom - 800 .. 1200 mA
Ausgangsleistung - 184 .. 220 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210742076
Sonepar Artikelnummer
121403256
Hersteller Artikelnummer
28003513
Hersteller Typ
28003513
Hersteller Artikel Nr.:
28003513
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
140 .. 230 V
Ausgangsstrom:
800 .. 1200 mA
Ausgangsleistung:
184 .. 220 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
30 mm
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.342 kg


