TRIDONIC - LCI 75/100-700/250 flexC NF lp EXC3 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87500919
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 40 .. 250 V
Ausgangsstrom - 100 .. 700 mA
Ausgangsleistung - 25 .. 75.6 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210723686
Sonepar Artikelnummer
121403257
Hersteller Artikelnummer
87500919
Hersteller Typ
87500919
Hersteller Artikel Nr.:
87500919
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
40 .. 250 V
Ausgangsstrom:
100 .. 700 mA
Ausgangsleistung:
25 .. 75.6 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
360 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.302 kg


