TRIDONIC - LCI 75/125-550/300 o4a NF h28 EXC4 LED Konstantstromkonverter INDUSTRY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004034
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 80 .. 300 V
Ausgangsstrom - 125 .. 550 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210777153
Sonepar Artikelnummer
121403258
Hersteller Artikelnummer
28004034
Hersteller Typ
28004034
Hersteller Artikel Nr.:
28004034
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
80 .. 300 V
Ausgangsstrom:
125 .. 550 mA
Ausgangsleistung:
37.5 .. 75 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DALI-2:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
360 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.314 kg


