TRIDONIC - LCI 75/250-500/230 flexC NF h21 EXC3 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003510
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 140 .. 230 V
Ausgangsstrom - 250 .. 500 mA
Ausgangsleistung - 57.5 .. 75 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210741956
Sonepar Artikelnummer
121403259
Hersteller Artikelnummer
28003510
Hersteller Typ
28003510
Hersteller Artikel Nr.:
28003510
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
140 .. 230 V
Ausgangsstrom:
250 .. 500 mA
Ausgangsleistung:
57.5 .. 75 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
360 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.251 kg


