TRIDONIC - LCO 100/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003556
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 36 .. 200 V
Ausgangsstrom - 200 .. 1400 mA
Ausgangsleistung - 40 .. 100.1 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210748153
Sonepar Artikelnummer
121403260
Hersteller Artikelnummer
28003556
Hersteller Typ
28003556
Hersteller Artikel Nr.:
28003556
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
36 .. 200 V
Ausgangsstrom:
200 .. 1400 mA
Ausgangsleistung:
40 .. 100.1 W
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Dimmbar:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
100 .. 277 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
213 mm
Breite:
61 mm
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.950 kg


