TRIDONIC - LCO 110/200-1050/157 cS NF C SNC LED Konstantstromkonverter mit chronoSTEP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87501194
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsstrom - 200 .. 1050 mA
Ausgangsleistung - 31.4 .. 110 W
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210867298
Sonepar Artikelnummer
121403261
Hersteller Artikelnummer
87501194
Hersteller Typ
87501194
Hersteller Artikel Nr.:
87501194
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsstrom:
200 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
31.4 .. 110 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
90 mm
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.362 kg


