Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LCO 110/200-700/220 pD+ NF C SNC LED Konstantstromkonverter Outdoor

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LCO 110/200-700/220 pD+ NF C SNC LED Konstantstromkonverter Outdoor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 87501198

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Ausgangsstrom - 200 .. 700 mA

  • Ausgangsleistung - 44 .. 110 W

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210867311

Sonepar Artikelnummer

121403262

Hersteller Artikelnummer

87501198

Hersteller Typ

87501198

Hersteller Artikel Nr.:

87501198

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Ausgangsstrom:

200 .. 700 mA

Ausgangsleistung:

44 .. 110 W

Schutzart (IP):

IP20

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI-2:

Ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

90 mm

Höhe:

38 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.397 kg

Dimmbarer IP20 eingebauter Konstantstromtreiber. DALI-2 und D4i zertifiziert.Setzen den Industriestandard: hohe Überspannungsfestigkeit, NFC-Programmierung, lange Lebensdauer, hoher Leistungsfaktor und EffizienzZwei integrierte Stromversorgungen für das ZD4i-Ökosystem (Bus-Stromversorgung und 24 V DC AUX-Stromversorgung zur Versorgung von Sensoren und Steuerungen)Integrierte Leistungsüberwachung und EnergieberichteFür Einzelleuchten, die adaptive Beleuchtungsanforderungen erfüllen, oder Straßenleuchten, die mit intelligenten Beleuchtungssystemen vernetzt sindFür Leuchten der Schutzklasse I und II und zusätzliche Potenziale für mehr GestaltungsfreiheitVollständig programmierbar über NFC (drahtlos) oder DALI. Ausgewählte Funktionen können über die Schaltschrankprogrammierung (u6Me2) programmiert werden.Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 hSchnittstellenNahfeld-Kommunikation (NFC) zur Programmierung und Konfiguration (Einzel- und Mehrfachverpackung)DALI-2 und D4i (powered DALI-2)u6Me2 Schaltschrankprogrammierung für die Konfiguration der chronoSTEP-Zeiten und -Pegel über das NetzKlemmen: 45° SteckklemmenFunktionenIntegrierte Bus-Stromversorgung für Sensoren und andere Steuergeräte (DALI Teil 250)Integrierte Hilfsspannungsversorgung 24 V, 3 W (DALI Teil 150) für Steuergeräte mit höherem LeistungsbedarfDatenspezifikation (DALI Teil 251, 252 und 253 für die Meldung von Leuchten-, Energie- und Diagnosedaten)Autonome Dimmfunktion ''chronoSTEP'': programmierbar über NFC, DALI, u6Me2Constant Light Output Funktion (CLO)Vollständiger Schutzsatz (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Unterspannung / Überspannung, reduzierte Stoßverstärkung)deviceKEY gegen nicht autorisierte Parameter-ÄnderungenVorteileZukunftssicherer Treiber mit chronoSTEP-, DALI-2- und D4i-Dimmfähigkeit in einem Gerät kombiniertRobustes thermisches Verhalten zur Vereinfachung des EinbausSensoren und Kommunikationsgeräte werden direkt vom Treiber mit Strom versorgt und sind daher leicht in die Leuchte zu integrierenFlexible Treiberkonfiguration über die companionSUITE-Software (NFC, DALI) oder Schrankprogrammierung über den Schrankprogrammierer (Artikel: 28001206)Breites Betriebsfenster (1 Ausgang) zur Abdeckung verschiedener LED-Modulkombinationen(Re-)Programmierung im Feld über NFC und u6Me2 nach der Installation möglichErmöglicht Energiemessung und planbare WartungHoher Überspannungsschutz: bis zu 10 kV asymmetrisch (Schutzklasse I und II)Integrierter ESD SchutzTypische AnwendungStraßen-, Tunnel-, Wohngebiets-, Gelände- und Industriebeleuchtung