TRIDONIC - LCO 135/200-1050/220 pD+ NF C PRE3 Kompakttreiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004665
Ausgangsspannung - 62 .. 220 V
Ausgangsstrom - 200 .. 1050 mA
Ausgangsleistung - 26.2 .. 135 W
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210803821
Sonepar Artikelnummer
121403264
Hersteller Artikelnummer
28004665
Hersteller Typ
28004665
Hersteller Artikel Nr.:
28004665
Ausgangsspannung:
62 .. 220 V
Ausgangsstrom:
200 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
26.2 .. 135 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
150 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.788 kg


