TRIDONIC - LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 LED Konstantstromkonverter Outdoor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87500707
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 12 .. 38 V
Ausgangsstrom - 100 .. 500 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210662220
Sonepar Artikelnummer
121403265
Hersteller Artikelnummer
87500707
Hersteller Typ
87500707
Hersteller Artikel Nr.:
87500707
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
12 .. 38 V
Ausgangsstrom:
100 .. 500 mA
Ausgangsleistung:
3.8 .. 14 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
105 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
31 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.156 kg


