TRIDONIC - LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 Kompakttreiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004660
Ausgangsspannung - 12 .. 38 V
Ausgangsstrom - 100 .. 550 mA
Ausgangsleistung - 3.8 .. 14 W
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210803623
Sonepar Artikelnummer
121403266
Hersteller Artikelnummer
28004660
Hersteller Typ
28004660
Hersteller Artikel Nr.:
28004660
Ausgangsspannung:
12 .. 38 V
Ausgangsstrom:
100 .. 550 mA
Ausgangsleistung:
3.8 .. 14 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
123 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
31 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.245 kg


