TRIDONIC - LCO 150/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003557
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 54 .. 300 V
Ausgangsstrom - 200 .. 1400 mA
Ausgangsleistung - 60 .. 150 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210748160
Sonepar Artikelnummer
121403267
Hersteller Artikelnummer
28003557
Hersteller Typ
28003557
Hersteller Artikel Nr.:
28003557
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
54 .. 300 V
Ausgangsstrom:
200 .. 1400 mA
Ausgangsleistung:
60 .. 150 W
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Dimmbar:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
100 .. 277 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
238 mm
Breite:
61 mm
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.100 kg


