TRIDONIC - LCO 200/200-1050/355 o4a NF C EXC3 dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003164
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 169 .. 355 V
Ausgangsstrom - 200 .. 1050 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210724164
Sonepar Artikelnummer
121403269
Hersteller Artikelnummer
28003164
Hersteller Typ
28003164
Hersteller Artikel Nr.:
28003164
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
169 .. 355 V
Ausgangsstrom:
200 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
42.2 .. 200 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DALI-2:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
170 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.986 kg


