TRIDONIC - LCO 200/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003558
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 72 .. 400 V
Ausgangsstrom - 200 .. 1400 mA
Ausgangsleistung - 80 .. 200 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210748177
Sonepar Artikelnummer
121403271
Hersteller Artikelnummer
28003558
Hersteller Typ
28003558
Hersteller Artikel Nr.:
28003558
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
72 .. 400 V
Ausgangsstrom:
200 .. 1400 mA
Ausgangsleistung:
80 .. 200 W
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Dimmbar:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
100 .. 277 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
283 mm
Breite:
61 mm
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.300 kg


