TRIDONIC - LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 Kompakttreiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004661
Ausgangsspannung - 11 .. 39 V
Ausgangsstrom - 200 .. 1050 mA
Ausgangsleistung - 4.6 .. 24 W
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210803661
Sonepar Artikelnummer
121403272
Hersteller Artikelnummer
28004661
Hersteller Typ
28004661
Hersteller Artikel Nr.:
28004661
Ausgangsspannung:
11 .. 39 V
Ausgangsstrom:
200 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
4.6 .. 24 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
123 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
31 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.300 kg


