TRIDONIC - LCO 300/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003560
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 85 .. 457 V
Ausgangsstrom - 200 .. 1400 mA
Ausgangsleistung - 91.4 .. 300 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210748191
Sonepar Artikelnummer
121403274
Hersteller Artikelnummer
28003560
Hersteller Typ
28003560
Hersteller Artikel Nr.:
28003560
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
85 .. 457 V
Ausgangsstrom:
200 .. 1400 mA
Ausgangsleistung:
91.4 .. 300 W
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Dimmbar:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
100 .. 277 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
293 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
41 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.600 kg


