TRIDONIC - LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 dimmbarer LED Konstantstromkonverter Outdoor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87500709
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 18 .. 64 V
Ausgangsstrom - 200 .. 1050 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210663104
Sonepar Artikelnummer
121403277
Hersteller Artikelnummer
87500709
Hersteller Typ
87500709
Hersteller Artikel Nr.:
87500709
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
18 .. 64 V
Ausgangsstrom:
200 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
7.6 .. 40 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
123 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
31 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.213 kg


