TRIDONIC - LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 Kompakttreiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004662
Ausgangsspannung - 18 .. 64 V
Ausgangsstrom - 200 .. 1050 mA
Ausgangsleistung - 7.6 .. 40 W
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210803708
Sonepar Artikelnummer
121403278
Hersteller Artikelnummer
28004662
Hersteller Typ
28004662
Hersteller Artikel Nr.:
28004662
Ausgangsspannung:
18 .. 64 V
Ausgangsstrom:
200 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
7.6 .. 40 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
133 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
31 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.325 kg


