TRIDONIC - LCO 40/200-1050/77 cS NF C SNC LED Konstantstromkonverter Outdoor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87501190
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsstrom - 200 .. 1050 mA
Ausgangsleistung - 15.4 .. 40 W
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210866499
Sonepar Artikelnummer
121403279
Hersteller Artikelnummer
87501190
Hersteller Typ
87501190
Hersteller Artikel Nr.:
87501190
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsstrom:
200 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
15.4 .. 40 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
77 mm
Höhe:
31 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.159 kg


