Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LCO 40/200-1050/77 pD+ NF C SNC LED Konstantstromkonverter Outdoor

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LCO 40/200-1050/77 pD+ NF C SNC LED Konstantstromkonverter Outdoor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 87501195

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Ausgangsstrom - 200 .. 1050 mA

  • Ausgangsleistung - 15.4 .. 40 W

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210869032

Sonepar Artikelnummer

121403280

Hersteller Artikelnummer

87501195

Hersteller Typ

87501195

Hersteller Artikel Nr.:

87501195

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Ausgangsstrom:

200 .. 1050 mA

Ausgangsleistung:

15.4 .. 40 W

Schutzart (IP):

IP20

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI-2:

Ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

77 mm

Höhe:

31 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.261 kg

Dimmbarer IP20 eingebauter Konstantstromtreiber. DALI-2 und D4i zertifiziert. Setzen den Industriestandard: hohe Überspannungsfestigkeit, NFC-Programmierung, lange Lebensdauer, hoher Leistungsfaktor und Effizienz Zwei integrierte Stromversorgungen für das ZD4i-Ökosystem (Bus-Stromversorgung und 24 V DC AUX-Stromversorgung zur Versorgung von Sensoren und Steuerungen) Integrierte Leistungsüberwachung und Energieberichte Für Einzelleuchten, die adaptive Beleuchtungsanforderungen erfüllen, oder Straßenleuchten, die mit intelligenten Beleuchtungssystemen vernetzt sind Für Leuchten der Schutzklasse I und II und zusätzliche Potenziale für mehr Gestaltungsfreiheit Vollständig programmierbar über NFC (drahtlos) oder DALI. Ausgewählte Funktionen können über die Schaltschrankprogrammierung (u6Me2) programmiert werden. Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h Schnittstellen Nahfeld-Kommunikation (NFC) zur Programmierung und Konfiguration (Einzel- und Mehrfachverpackung) DALI-2 und D4i (powered DALI-2) u6Me2 Schaltschrankprogrammierung für die Konfiguration der chronoSTEP-Zeiten und -Pegel über das Netz Klemmen: 45° Steckklemmen Funktionen Integrierte Bus-Stromversorgung für Sensoren und andere Steuergeräte (DALI Teil 250) Integrierte Hilfsspannungsversorgung 24 V, 3 W (DALI Teil 150) für Steuergeräte mit höherem Leistungsbedarf Datenspezifikation (DALI Teil 251, 252 und 253 für die Meldung von Leuchten-, Energie- und Diagnosedaten) Autonome Dimmfunktion ''chronoSTEP'': programmierbar über NFC, DALI, u6Me2 Constant Light Output Funktion (CLO) Vollständiger Schutzsatz (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Unterspannung / Überspannung, reduzierte Stoßverstärkung) deviceKEY gegen nicht autorisierte Parameter-Änderungen Vorteile Zukunftssicherer Treiber mit chronoSTEP-, DALI-2- und D4i-Dimmfähigkeit in einem Gerät kombiniert Robustes thermisches Verhalten zur Vereinfachung des Einbaus Sensoren und Kommunikationsgeräte werden direkt vom Treiber mit Strom versorgt und sind daher leicht in die Leuchte zu integrieren Flexible Treiberkonfiguration über die companionSUITE-Software (NFC, DALI) oder Schrankprogrammierung über den Schrankprogrammierer (Artikel: 28001206) Breites Betriebsfenster (1 Ausgang) zur Abdeckung verschiedener LED-Modulkombinationen (Re-)Programmierung im Feld über NFC und u6Me2 nach der Installation möglich Ermöglicht Energiemessung und planbare Wartung Hoher Überspannungsschutz: bis zu 10 kV asymmetrisch (Schutzklasse I und II) Verbesserte Sicherheit durch SELV-Design bei versehentlichem Kontakt mit dem Treiber Typische Anwendung Straßen-, Tunnel-, Wohngebiets-, Gelände- und Industriebeleuchtung