TRIDONIC - LCO 60/200-1050/100 NF C ADV3 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87500824
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 28 .. 100 V
Ausgangsstrom - 200 .. 1050 mA
Ausgangsleistung - 11.8 .. 60 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210685694
Sonepar Artikelnummer
121403281
Hersteller Artikelnummer
87500824
Hersteller Typ
87500824
Hersteller Artikel Nr.:
87500824
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
28 .. 100 V
Ausgangsstrom:
200 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
11.8 .. 60 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
133 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
31 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.232 kg


