Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 dimmbarer LED Konstantstromkonverter

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28003168

  • Dimmung DALI - Ja

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Ausgangsstrom - 200 .. 1050 mA

  • Ausgangsleistung - 11.8 .. 60 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210724447

Sonepar Artikelnummer

121403283

Hersteller Artikelnummer

28003168

Hersteller Typ

28003168

Hersteller Artikel Nr.:

28003168

Dimmung DALI:

Ja

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Ausgangsstrom:

200 .. 1050 mA

Ausgangsleistung:

11.8 .. 60 W

Schutzart (IP):

IP20

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI-2:

Ja

Dimmung DSI:

Ja

Dimmung programmierbar:

Ja

Dimmung mit Push-button:

Ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Breite:

77 mm

Höhe:

31 mm

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.242 kg

ProduktbeschreibungNEU: lumDATA (DALI-2 Teil 251, 252 und 253)Dimmbarer Outdoor Konstantstrom-LED-Treiber für den LeuchteneinbauDimmbereich 5 – 100 % (min. 10 mA)Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse IITemperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5eAusgangsstrom einstellbar zwischen 200 – 1.050 mA mit NFC, DALI oder ready2mains ProgrammerMax. Ausgangsleistung 60 WBis zu 92 % EffizienzGeringe Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,16 WNominale Lebensdauer bis zu 100.000 h und 8 Jahre GarantieSchnittstellenNahfeld-Kommunikation (NFC)one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)ready2mains (Konfigurieren über Netz)U6Me2 (Konfiguration von chronoSTEP über Netz und ready2mains Programmer)Klemmen: 45° / 0° SteckklemmenFunktionenEinstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC, DALI, ready2mains)Programmierbarer chronoSTEP: Zeit und Levels (NFC, DALI, U6Me2)Erfüllt die DALI-2 Teile: 251 (Leuchtendaten), 252 (Energiebericht) und 253 (Diagnose & Wartung)Dimmen über Netzspannung (inputDIM)Erweiterte Constant Light Output Funktion (eCLO)Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich, reduzierte Stoßstromverstärkung)Konfigurierbares externes Temperaturmanagement (ETM)Intelligent Temperature Guard (ITG)Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172VorteileFlexible Konfiguration über companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains) oder U6Me2 ProgrammerAnwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. KompatibilitätHohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe EffizienzIn-Field-Programmierung möglich nach der Installation mit NFC-Schnittstelle und ready2mainsHoher Überspannungsschutz: bis zu 10 kV asymmetrisch (Schutzklasse I und II)Typische AnwendungStraße und IndustrieAbm.: 133 x 77 x 31 mm