TRIDONIC - LCO 60/200-1050/107 NF C ADV3 LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 87501180
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044083
Gewicht - 0.232 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210866543
Sonepar Artikelnummer
121403285
Hersteller Artikelnummer
87501180
Hersteller Typ
87501180
Hersteller Artikel Nr.:
87501180
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.232 kg
Dimmbarer Outdoor Konstantstrom-LED-Treiber für den LeuchteneinbauDimmbereich 5 – 100 % (min. 10 mA)Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse IITemperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5eAusgangsstrom einstellbar zwischen 200 – 1.050 mA mit NFC oder ready2mains ProgrammerMax. Ausgangsleistung 60 WBis zu 92 % EffizienzGeringe Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,16 WNominale Lebensdauer bis zu 100.000 h und 8 Jahre Garantie (Bedingungen siehe SchnittstellenNahfeld-Kommunikation (NFC)ready2mains (Konfigurieren über Netz)U6Me2 (Konfiguration von chronoSTEP über Netz und ready2mains Programmer)Klemmen: 45° SteckklemmenFunktionenEinstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC, ready2mains)Programmierbarer chronoSTEP: Zeit und Levels (NFC, DALI, U6Me2)Dimmen über Netzspannung (inputDIM)Erweiterte Constant Light Output Funktion (eCLO)Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich, reduzierte Stoßstromverstärkung)Intelligent Temperature Guard (ITG)Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172VorteileFlexible Konfiguration über companionSUITE (NFC, ready2mains™) oder U6Me2 ProgrammerAnwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. KompatibilitätHohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe EffizienzIn-Field-Programmierung möglich nach der Installation mit NFC-Schnittstelle und ready2mainsHoher Überspannungsschutz: bis zu 10 kV asymmetrisch (Schutzklasse I und II)Integrierter ESD SchutzTypische AnwendungStraße und Industrie


