TRIDONIC - LCO 75/200-1400 flexC 0-10V NF L SNC3 dimmbarer LED Konstantstromkonverter IP 67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003555
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 27 .. 150 V
Ausgangsstrom - 200 .. 1400 mA
Ausgangsleistung - 30 .. 75 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210748146
Sonepar Artikelnummer
121403286
Hersteller Artikelnummer
28003555
Hersteller Typ
28003555
Hersteller Artikel Nr.:
28003555
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
27 .. 150 V
Ausgangsstrom:
200 .. 1400 mA
Ausgangsleistung:
30 .. 75 W
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Dimmbar:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Eingangsspannung:
100 .. 277 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
213 mm
Breite:
61 mm
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.930 kg


