TRIDONIC - LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003162
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 78 .. 165 V
Ausgangsstrom - 200 .. 1050 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210724027
Sonepar Artikelnummer
121403288
Hersteller Artikelnummer
28003162
Hersteller Typ
28003162
Hersteller Artikel Nr.:
28003162
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
78 .. 165 V
Ausgangsstrom:
200 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
19.4 .. 90 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
133 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
34 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.523 kg


