TRIDONIC - LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 dimmbarer LED Konstantstromkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004664
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsspannung - 46 .. 165 V
Ausgangsstrom - 200 .. 1050 mA
Ausgangsleistung - 19.4 .. 90 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210803784
Sonepar Artikelnummer
121403290
Hersteller Artikelnummer
28004664
Hersteller Typ
28004664
Hersteller Artikel Nr.:
28004664
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsspannung:
46 .. 165 V
Ausgangsstrom:
200 .. 1050 mA
Ausgangsleistung:
19.4 .. 90 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
150 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.739 kg


