TRIDONIC - LCU 48V 150W DC-STR DIM lp one4all LED Konstantspannungskonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28001235
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantspannung - Ja
Ausgangsspannung - 48 V
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403291
Hersteller Artikelnummer
28001235
Hersteller Typ
28001235
Hersteller Artikel Nr.:
28001235
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Ausgangsspannung:
48 V
Schutzart (IP):
IP20
Dimmbar:
Ja
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Ja
Eingangsspannung:
220 .. 240 V
Umgebungstemperatur:
-25 .. 50 °C
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
360 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
21 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.354 kg


