Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LCU 48V 150W DC-STR FO lp LED Konstantspannungskonverter

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LCU 48V 150W DC-STR FO lp LED Konstantspannungskonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28001234

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

  • Ausgangsspannung - 48 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäuse - Metallgehäuse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121403293

Hersteller Artikelnummer

28001234

Hersteller Typ

28001234

Hersteller Artikel Nr.:

28001234

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

48 V

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse:

Metallgehäuse

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Umgebungstemperatur:

-25 .. 50 °C

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

360 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.340 kg

Fixed-Output-DC-String-Konstantspannungs-LED-Treiber für den Leuchteneinbau ''Low profile''-Metallgehäuse max. 150W Ausgangsleistung Intelligent Temperature Guard, Kurzschluss- und Überlastschutz 50.000h / 5 Jahre Garantie Abm. 360 x 30 x 21 mm