Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LCU 48V 75W DC-STR FO SR LED Konstantspannungskonverter

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LCU 48V 75W DC-STR FO SR LED Konstantspannungskonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28001232

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

  • Ausgangsspannung - 48 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121403298

Hersteller Artikelnummer

28001232

Hersteller Typ

28001232

Hersteller Artikel Nr.:

28001232

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

48 V

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Umgebungstemperatur:

-25 .. 55 °C

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

235 mm

Breite:

100 mm

Höhe:

31 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.346 kg

Unabhängiger Fixed-Output-DC-String-Konstantspannungs-LED-Treibermax. 75W Ausgangsleistung Intelligent Temperature Guard, Kurzschluss- und Überlastschutz 50.000h / 5 Jahre Garantie Abm. 235 x 100 x 31mm