TRIDONIC - LE 24X280MM 4X1500LM 927-965 LV PRE2 Tuneablewhite-LLE & Treiber Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003303
Lampenleistung - 48.1 W
Lichtstrom - 6000 .. 6340 lm
Betriebsspannung - 0 V
Länge - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210734057
Sonepar Artikelnummer
121403365
Hersteller Artikelnummer
28003303
Hersteller Typ
28003303
Hersteller Artikel Nr.:
28003303
Lampenleistung:
48.1 W
Lichtstrom:
6000 .. 6340 lm
Betriebsspannung:
0 V
Länge:
280 mm
Breite:
24 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.536 kg


