Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Linear Cover SY Diffuse 597mm Zubehör LLE

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Linear Cover SY Diffuse 597mm Zubehör LLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28000342

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 94059200

  • Gewicht - 0.102 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121403303

Hersteller Artikelnummer

28000342

Hersteller Typ

28000342

Hersteller Artikel Nr.:

28000342

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.102 kg

Kunststoffabdeckung für LLE 24 Abmessung: 597 x 35 x 28,6mm