Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Linear Cover SY Frosted 1200mm Zubehör LLE

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Linear Cover SY Frosted 1200mm Zubehör LLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28000422

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 94059200

  • Gewicht - 0.205 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121403304

Hersteller Artikelnummer

28000422

Hersteller Typ

28000422

Hersteller Artikel Nr.:

28000422

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.205 kg

Kunststoffabdeckung für LLE 24 Farbe: Halbtransparent Abmessung: 1200 x 35 x 28,6mm