Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 16x140mm 650lm 827 HV ADV6 Lineare Module

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 16x140mm 650lm 827 HV ADV6 Lineare Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004984

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 203 .. 572 lm

  • Ausstrahlungswinkel - 360 °

  • Externes Betriebsgerät erforderlich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210823911

Sonepar Artikelnummer

121403311

Hersteller Artikelnummer

28004984

Hersteller Typ

28004984

Hersteller Artikel Nr.:

28004984

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

203 .. 572 lm

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Ja

Betriebsstrom:

100 .. 600 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

10.1 .. 11.9 V

Spezifische Lichtausbeute:

166 .. 193 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Länge:

140 mm

Breite:

16 mm

Schutzart (IP):

IP00

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.011 kg

Ideal für kompakte Linearleuchten Designs Homogenes Licht aufgrund von geringen Lichtpunktdistanzen 2 Klemmen für serielle Verdrahtung Perfekte Lichthomogenität, auch bei Aneinanderreihung mehrerer LED-Module Steckklemmen zur einfachen und schnellen