Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 16x140mm 650lm 840 HV ADV6 Lineare Module

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 16x140mm 650lm 840 HV ADV6 Lineare Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004991

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.007 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210824031

Sonepar Artikelnummer

121403313

Hersteller Artikelnummer

28004991

Hersteller Typ

28004991

Hersteller Artikel Nr.:

28004991

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.007 kg

Ideal für kompakte Linearleuchten DesignsHomogenes Licht aufgrund von geringen Lichtpunktdistanzen2 Klemmen für serielle VerdrahtungPerfekte Lichthomogenität, auch bei Aneinanderreihung mehrerer LED-ModuleSteckklemmen zur einfachen und schnellen