Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 16x280mm 1250lm 840 HV ADV6 Lineare Module

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 16x280mm 1250lm 840 HV ADV6 Lineare Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28005003

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

  • Lichtstrom - 442 .. 1241 lm

  • Ausstrahlungswinkel - 360 °

  • Externes Betriebsgerät erforderlich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210824512

Sonepar Artikelnummer

121403315

Hersteller Artikelnummer

28005003

Hersteller Typ

28005003

Hersteller Artikel Nr.:

28005003

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lichtstrom:

442 .. 1241 lm

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Ja

Betriebsstrom:

100 .. 600 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

20.2 .. 23.8 V

Spezifische Lichtausbeute:

180 .. 209 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Länge:

280 mm

Breite:

16 mm

Schutzart (IP):

IP00

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.014 kg

Ideal für kompakte Linearleuchten Designs Homogenes Licht aufgrund von geringen Lichtpunktdistanzen 2 Klemmen für serielle Verdrahtung Perfekte Lichthomogenität, auch bei Aneinanderreihung mehrerer LED-Module Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED-Modul zu LED-Modul HE .. High Efficiency, NM .. Nominal Mode, HO .. High Output Hohe Lebensdauer: 72.000 StundenOptische Eigenschaften Farbtemperatur 4.000 K Nutzlichtstrom 1.241 lm bei Irated und tp = 25 °C Wirkungsgrad des LED-Moduls 205 lm/W bei Irated und tp = 25 °C Hohe Farbwiedergabe Ra > 80 Hohe Farbkonsistenz (MacAdam 3) Enge LichtstromtoleranzenMechanische Eigenschaften Modulabmessungen 16 x 280 mm Einfache Montage mittels Clips oder Schrauben