Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 16x280mm 650lm 840 HV ADV5 TALEXXmodule LINEAR

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 16x280mm 650lm 840 HV ADV5 TALEXXmodule LINEAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89603201

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

  • Lichtstrom - 453 .. 620 lm

  • Betriebsstrom - 200 .. 500 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210668642

Sonepar Artikelnummer

121403316

Hersteller Artikelnummer

89603201

Hersteller Typ

89603201

Hersteller Artikel Nr.:

89603201

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lichtstrom:

453 .. 620 lm

Betriebsstrom:

200 .. 500 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

10.3 .. 11.8 V

Länge:

280 mm

Breite:

24 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.021 kg

Linear LED Konstantstrommodul 200mA / 3,2W / 640lm 225mA / 3,7W / 710lm 500mA / 8,5W / 1480lm Lichtfarbe 4000°K, Abmessungen: 280 x 24 x 4,5mm