Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 16x280mm 650lm 940 HV ADV6 TALEXXmodule LINEAR

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 16x280mm 650lm 940 HV ADV6 TALEXXmodule LINEAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004966

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

  • Lichtstrom - 278 .. 579 lm

  • Betriebsstrom - 100 .. 600 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210823126

Sonepar Artikelnummer

121403319

Hersteller Artikelnummer

28004966

Hersteller Typ

28004966

Hersteller Artikel Nr.:

28004966

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lichtstrom:

278 .. 579 lm

Betriebsstrom:

100 .. 600 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

15.1 .. 17.8 V

Länge:

280 mm

Breite:

16 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.014 kg

Ideal für kompakte Linearleuchten Designs Homogenes Licht aufgrund von geringen Lichtpunktdistanzen 2 Klemmen für serielle Verdrahtung Perfekte Lichthomogenität, auch bei Aneinanderreihung mehrerer LED-Module Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED-Modul zu LED-Modul HE .. High Efficiency, NM .. Nominal Mode, HO .. High Output Hohe Lebensdauer: 72.000 Stunden Farbtemperatur 4.000 K Nutzlichtstrom 579 lm bei Irated und tp = 25 °C Wirkungsgrad des LED-Moduls 177 lm/W bei Irated und tp = 25 °C Hohe Farbwiedergabe Ra > 90 Hohe Farbkonsistenz (MacAdam 3) Enge Lichtstromtoleranzen Modulabmessungen 16 x 280 mm