Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - LLE 20x280mm 1250lm 840 LV SNC4 Linear Modul

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - LLE 20x280mm 1250lm 840 LV SNC4 Linear Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28005455

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.026 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210855349

Sonepar Artikelnummer

121403323

Hersteller Artikelnummer

28005455

Hersteller Typ

28005455

Hersteller Artikel Nr.:

28005455

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.026 kg

Ideal für Linear- und Flächenleuchten4 Klemmen für parallele VerdrahtungSteckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von LED-Modul zu LED-ModulHE .. High Efficiency, NM .. Nominal Mode, HO .. High OutputHohe Lebensdauer: 72.000 Stunden (Detail siehe 4.2 Lichtstromrückgang)